詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-45

品名 : 45x45x30mm 隅金(ステンレス製/2個)

仕様

長さ×長さ 45×45mm 幅 30mm
厚み 3mm 穴数 6
穴径 4mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン 総重量 121g
付属品 木ねじ 入数 2個
追加説明 ●付属の木ねじサイズ・・・3.1×22mm
カタログ価格

1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/02 11:19現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1331ページ

代替品

EA951EE-0
  • 品番

    EA951EE-0

  • コメント

    40x40x32mm/ステンレス製

EA951EF-51
  • 品番

    EA951EF-51

  • コメント

    40x40x30mm/ステンレス製

ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top