詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-575

品名 : 75x75x18mm 金折(ステンレス製/2個)

仕様

長さ×長さ 75×75mm 幅 18mm
厚み 1.5mm 穴数 4
穴径 3.5mm 穴ピッチ 46mm
材質 ステンレス(SUS304) 仕上げ ヘアライン
入数 2個
端部R加工を施しています。
サビに強く、水まわりや屋外などさまざまな場所でご使用いただけます。
片面皿穴加工
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

380 円(税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 18:28現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1335ページ

代替品

EA951EF-675
  • 品番

    EA951EF-675

  • コメント

    変更点:幅、厚みなど

ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top