詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-15

品名 : φ 32x3600mm 木製手すり(階段用)

仕様

サイズ φ32×3600mm(1200×3本継) 高さ 85mm
材質 手すり部:ゴム材
ブラケット:ABS樹脂
取付穴径 4mm
付属品 ブラケット部品×4組、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個
3本継タイプ。
全長3600mmの階段用手すりです。
長さ2400mm(2本継)でも使用できます。
ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
取付ねじ付
追加説明
カタログ価格

13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1346ページ
ウェブカタログ画像
  • 六角ビス4個、木ねじ12個、六角レンチ1個、座金4個
  • ブラケット部品4組
  • ブラケット寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top