詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-18

品名 : φ 35x 170mm 木製ミニ手すり

仕様

サイズ(mm) 長さ:170
高さ:55
パイプ径:35
材質 手すり部:南洋材
ブラケット:亜鉛ダイカスト
取付穴径 4.5mm 耐荷重 80kg
横付け専用
この手すりは2点止めです。2点ともネジのきく下地のある所を選んで下さい。
先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、キャップをはめ込みます。あらかじめキリ等で下地をあけておくと、取り付けやすくなります。
取付ねじ付
追加説明
カタログ価格

2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1346ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top