詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-207

品名 : 手すり用自在ジョイント(φ35/屋外用)

仕様

材質 アルミダイカスト カラー ブロンズ
適用手すり径 35mm
支柱、ブラケットから10mm以内に取り付けてください。
屋外用
付属品 ステンレス皿ねじ3.5×16㎜ 5本(パイプ固定ねじ)
追加説明
カタログ価格

4,450 (税抜)/ 4,895 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/06/01 18:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1420ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top