詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-7

品名 : φ35x 600mm 木製手すり(L型)

仕様

サイズ(mm) 600×600 高さ (mm) 74.5
パイプ径 φ35mm 内容明細 丸棒×2本
エンドブラケット×2個
コーナーブラケット×1個
ブラケットカバー×2個
受け座固定ネジ φ4×40mm×9本
手すり固定ネジ φ4×20mm×4本
材質 丸棒:ゴム集成材
ブラケット:亜鉛ダイカスト
ブラケットカバー:ABS樹脂
取付穴径 4mm
耐荷重 80kg
握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。
いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。
トイレや玄関の手すりに最適です。
カットして長さを調節できます。
左右兼用
追加説明
カタログ価格

8,420 円(税抜)/ 9,262 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1346ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top