詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EN-31

品名 : 75-105mm 鋼製ミニ束(L型)

仕様

プレート L型 天板サイズ 90×65mm
立上がり40㎜
ベースサイズ 100×70mm パイプ径 φ25.4㎜
調整範囲 75~105mm 引張荷重 400kgf
圧縮荷重(耐荷重) 1400~1500㎏f 材質 スチール(亜鉛メッキ)
入数 1個
従来工法の木材よりも施工が早く、耐久性に優れたL型鋼製ミニ床束です。
高さが低い床向けとして、リフォームにも最適。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,680 (税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/17 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1334ページ
ウェブカタログ画像
  • 部品名称
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top