詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EN-7

品名 : φ48.6mm 直線ジョイント(単管足場接続用)

仕様

重量 0.5kg 材質 STK500とSTK400(一般構造用炭素鋼鋼管)
φ48.6mm単管用(ピン付専用)
仮設工業会認定品
単管足場接続用
※必ずピン付の単管パイプにご使用ください。
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/20 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1391ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top