詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EN-9

品名 : φ48.6mm C型ジョイント(ピン付単管パイプ接続用)

仕様

適用パイプ 48.6mm サイズ φ50×220
材質 スチール 重量 0.68kg
ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント(ピン付・無兼用)
本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。
本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。
本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。
※当商品は足場用としての使用は法律で禁止されています。
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1391ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top