詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951ES-42

品名 : 16mm/70mm ブラケット(エンド用/ABS樹脂/2個)

仕様

材質 ABS樹脂(クロムメッキ仕上)
取付けねじ付
樹脂製なのでサビの心配がありません。
適用パイプ外径 16mm プレートサイズ 56×22mm
全高 70mm
追加説明
カタログ価格

935 円(税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 01:03現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1349ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top