詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EU-61

品名 : 25mm パイプジョイントエルボ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パイプ外径 25mm サイズ A:51mm、B:51mm
材質 ステンレス(SUS316) 仕上 鏡面仕上げ
重量 140g
鏡面仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。)
追加説明
カタログ価格

5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/14 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA951EV-41
  • 品番

    EA951EV-41

  • コメント

    25mmパイプ用エルボ(ステンレス製)

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:51mm、B:51mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top