詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EV-42

品名 : 25mm パイプジョイント三方エルボ(ステンレス製)

仕様

適用パイプ 25mm サイズ(mm) A:25.4、X:57.9、Y:57.9、Z:57.9
材質 SUS316 重量(g) 249.4
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。
ねじが6本付いており素早く簡単に取り付けが可能です。
パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8”六角レンチ使用
追加説明
カタログ価格

4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1348ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:25.4、X:57.9、Y:57.9、Z:57.9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top