品番 : EA951EV-44
品名 : 25mm パイプジョイントコンバーサルティーズ(SUS製)
仕様
| 適合パイプ | 25mm | サイズ(mm) | A:25.4、X:55.8、Y:64.7、Z:33.7 |
|---|---|---|---|
| 角度 | 60° | 材質 | SUS316 |
| 重量(g) | 195 | ||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| ヨットや電動ボートの手すりに適しています。 | |||
| 右利き用、左利き用、両方で使用できます。 | |||
| ねじが2本付いており素早く簡単に取り付けが可能です。 | |||
| パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8”六角レンチ使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/12 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1348ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
