詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EW-154

品名 : 25mm パイプ用アングルベース(ステンレス製)

仕様

適用パイプ外径(mm) 25 プレートサイズ(mm) 48×82
取付穴径 φ6.3mm 材質 SUS316
角度 90° 重量(g) 217.7
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。
パイプ取付ねじが2本付で素早く簡単に設置できます。
パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8”六角レンチ使用
壁取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/09 06:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1348ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:25.4、B:28.4、C:66.0、D:6.3\nX:44.7、Y:82.5、Z:48.2

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top