詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EW-161

品名 : 25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製/止め)

仕様

適用パイプ外径(mm) 25 プレートサイズ(mm) 32×41
全高(mm) 60 取付穴径 φ4.8mm
角度 120° 材質 SUS316
重量(g) 149.6
止め型
取付ねじ無し
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
ヨットや電動ボートの手すりに適しています。
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/12 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1348ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:25.4、B:28.7、C:32.7、D:27.9、E:4.8\nX:41.9、Y:60.9、Z:62.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top