品番 : EA951FA-12
品名 : 290mm ドアストッパー(マグネット付/黒)
仕様
| サイズ(mm) | ベースサイズ:60×100 パイプ長:約220 パイプ径:φ16 |
材質 | 本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:ゴム |
|---|---|---|---|
| 対応範囲 | 150mm (補助板取付時:146mm) |
補助プレートサイズ | 70×110mm(テープ付) |
| 重量 | 460g | カラー | ブラック |
| 入数 | 1個 | ||
| 強力マグネット付 | |||
| 強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 | |||
| 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。 | |||
| はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
