品番 : EA951FA-16
品名 : ドアストッパー(マグネット付)調整式(黒)
仕様
| メーカー | ノムラテック | 型番 | N-1055 |
|---|---|---|---|
| サイズ | ベースサイズ:34×140mm パイプ長:約170mm パイプ径:13.8×11mm |
対応範囲 | 5~130mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂・フェライト(磁石) ストップ棒:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂 滑り止め:天然ゴム |
重量 | 約220g |
| カラー | ブラック | 付属品 | 両面テープ、鉄板、ねじ |
| ワンタッチでストップ、解除 | |||
| ドアがどの位置でも自由にストップできます。 | |||
| 強力磁石で鉄製ドア、木製ドア、アルミドアにも両面接着テープと鉄板でOK。 | |||
| スライド式なのでドアと床面の隙間に合わせてストッパーの高さが調整できます。(5~130mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1328ページ | ||||
