品番 : EA951FA-29
品名 : ドアストッパー(吸盤式/ロング)
仕様
| サイズ | 83×60×440mm | 脚キャップ | φ29mm |
|---|---|---|---|
| 脚パイプ | φ16mm | 重量 | 220g |
| 材質 | ABS樹脂、スチール、合成ゴム、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー | 対応範囲 | 280mm |
| 吸盤サイズ | 約7.8cm | 有効段差 | 約28cm |
| 床との段差が大きい開口部(玄関ドア)に。 | |||
| 補助板なしでスチール製のドアやアルミドア、木製ドアにも対応します。 | |||
| 吸盤式のためドアをキズつけません。 | |||
| 取り付けられないところ ・無塗装の木製ドアやプリント合板(印刷された紙が貼られているもの)製のドア ・密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸や溝のあるもの ・吸盤の吸着面が真空を保てない材質 ・水がしみ込み、空気や水を通す材質 ・湾曲している面 ・薄板ガラス、紙や柔らかい物など下地破損の可能性のあるもの |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1329ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
