詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FA-3

品名 : 50x121x34mm ドアストッパー(金具付)

仕様

対応範囲 10~30㎜ 長さ 121mm
幅 50mm 高さ 34mm
材質 ウレタン系エラストマー樹脂、ステンレス
ステンレスのフック部(取手部)がついており扱いやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

890 円(税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 84

(2026/10/31 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1328ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top