詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FA-50

品名 : 2mx500mm 簡易網戸(2組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容 網戸(2枚組)、テープ(2巻)、ゴム磁石(2枚) カラー グレー
材質 ポリエステル、ナイロン サイズ(1枚あたり) 2m×50cm
重量 350g
開口の高さ2m以下に対応。
玄関など開口部に後から取り付けできる網戸です。
マジックテープ取付式で簡単に誰でも玄関等に簡易網戸がつけられます。
取り外しも簡単です。
使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
汚れたら手洗いで洗濯できます。
開放時の土ホコリよけにもなります。
追加説明
カタログ価格

1,940 (税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 08:52現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1380ページ
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top