品番 : EA951FB-20
品名 : 550x160mm 窓壁用物干し(アルミ製/ブロンズ)
仕様
| メーカー | 川口技研 | 型番 | HK-55-LB |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 550 | 耐荷重(アーム下向時) | 30kg(2本使用時) |
| カラー | ブロンズ | 材質 | 本体:アルミダイカスト スペーサー:ポリアセタール 金具・ネジ類:ステンレス |
| ベースサイズ | 160×44mm | 重量 | 980g |
| 付属品 | 木部用コーチスクリュー(2本) | 入数 | 1本 |
| 使用角度が選べます(水平・斜め上下40°) | |||
| 3段階角度調整が可能 | |||
| 掃き出し窓やスペースの狭いベランダの窓壁側に取付けるタイプ | |||
| 竿を掛けたまま角度の変更ができるので、最適な高さで物干しが行えます。 | |||
| アームの角度を変えて使いやすい高さに | |||
| 使用しないときには、下向きに折りたたむことができます。 | |||
| 竿の中心を持って操作すれば、左右のアームを同時に動かすことができます。 アームの角度を変えるたびに、竿を外す手間がありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/14 21:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2101ページ | ||||
