品番 : EA951FB-29
品名 : 423x787x728mm 物干しスタンド(鉄クロームメッキ)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-319-200-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | タオル、雑巾を掛ける小物干しに | 組立時サイズ | 423(W)×787(D)×728(H)mm |
| 収納時サイズ | 423(W)×210(D)×728(H)mm | 材質 | スチール丸鋼にクロムメッキ |
| 重量 | 5.7kg | ||
| コンパクト(厚さ約21cm)に折りたためます。 | |||
| タオルは上段に18枚干せます。 モップ替糸を最大32枚まで干すことができます。 |
|||
| 片側だけを開いて干せるので、狭い場所でも使用できます。 | |||
| バーの先端は安全に配慮した形状です。 | |||
| 本商品は屋内専用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 08:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
