詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-305

品名 : 700x800x1830mm 物干しスタンド(ステンレス製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KDM-70X
※注意※ 【お客様組立品】 使用サイズ 700(W)×800(D)×1830(H)mm
収納サイズ 700(W)×90(D)×1930(H)mm 耐荷重 全体:11kg
竿1本あたり:3kg
タオルハンガー1本あたり:0.5kg
重量 3kg 材質 パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ
部品:ポリプロピレン、ABS樹脂
タオルハンガー:スチール(粉体塗装)
干せる目安 シャツ7枚
タオル10枚
ピンチハンガー1個
キャスター 自在×4(うちストッパー有り×2)
風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干し
工具不要の簡単組み立て
ハンガーの高さを変えることで、後方部分にも風が通り抜けやすい設計
ハンガー固定用パーツ25個付き
移動に便利なキャスター付き
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
追加説明
カタログ価格

7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2102ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top