品番 : EA951FB-306
品名 : 695x625x765mm タオル掛け(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SWX-700R |
|---|---|---|---|
| 使用サイズ(W×D×H)mm | 420~695×650×765 | 収納サイズ | 420(W)×95(D)×865(H)mm |
| 耐荷重(kg) | 約3 | 重量 | 1.43kg |
| 材質 | ステンレス、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 | 干せる目安 | バスタオル4枚、フェイスタオル6枚 |
| パイプを差し込むだけの簡単組立で、コンパクトに収納できる伸縮タイプのタオル干し | |||
| 省スペースにたっぷり干せるコンパクトタイプ | |||
| 幅が伸縮できるので、干す量や干す場所に合わせてお好みのサイズに調節できます。 | |||
| 上段と下段のバーを使って干せば、洗濯物の間に空間ができるのでさらに通気性アップ | |||
| サビに強く頑丈なオールステンレス製 | |||
| 型崩れしやすい洋服や、まくら、ぬいぐるみなどの平干しにも。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
