詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-46B

品名 : 1550x650x1400mm 物干しスタンド(スチール製)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KTSM-157
使用時サイズ(W×D×H)mm 1400~1550×650×990~1400 収納サイズ 650(W)×100(D)×1080(H)mm
耐荷重(kg) 17.2
(上パイプ1本:1、下パイプ1本:0.2)
重量 3.2kg
材質 パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)
プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン
干せる目安(約) 5人分、シャツなど16枚、タオル6枚、バスタオル4枚、小物20枚
※ハンガーとピンチハンガーを使用
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干し
干すものや量、スペースに合わせて物干しの形を変えられます。
丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。
使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
組み立て不要で簡単に設置ができます。
※洗濯物は左右にバランスよく掛けてください。掛け方が片寄ると転倒の危険がありますのでご注意ください。
※布団を干す場合は15kg(1枚)以下を目安にしてください。
追加説明
カタログ価格

7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2102ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top