詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-61

品名 : 600x400x595mm 雑巾掛け

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-493-000-0
材質 スチールパイプに粉体塗装 使用時サイズ(mm) 600×400×595(H)
重量 約2.3kg 色 白
開いて立てるだけのシンプルな雑巾掛け
使わない時はスリムにたためて収納場所を取りません。
厚さ約6cmに折りたためることができます。
雑巾を約20枚掛けることができます。
追加説明
カタログ価格

8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/05 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2396ページ
ウェブカタログ画像
  • 厚さ約6cmに折りたためます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top