詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-63

品名 : 405x265x674mm タオル掛け

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-495-010-0
用途 タオル、雑巾を掛ける小物干しに 材質 スチール丸鋼にクロムメッキ仕上げ
サイズ 414×265×662(H)mm 重量 約1.9kg
タオルが6枚掛けられます。
折りたたみ式なので置き場所を取りません。
厚さ9cmに折りたためます。
追加説明
カタログ価格

6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/09 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2103ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top