詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FB-65

品名 : 550x465x695mm 雑巾掛け(折りたたみ式)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C43-000X-MB
用途 雑巾、タオル掛けに サイズ 550(W)×465(D)×695(H)mm
アーム幅 465mm 重量 2.2kg
材質 スチールパイプアクセル焼付 折りたたみ幅 75mm
使わないときは折りたたんで収納できます。
追加説明
カタログ価格

8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2396ページ
ウェブカタログ画像
  • ※雑巾は付いていません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top