詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FC-2A

品名 : 360x280x120mm ポスト

仕様

施錠 ダイヤル錠 サイズ(W×D×H) 360×280×120mm
材質 本体:ステンレス(SUS304)
扉:アルミダイカスト(ライトゴールド塗装)
重量 約2.7kg
色 ライトゴールド
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。
抜き取り防止プレート付
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1965ページ
ウェブカタログ画像
  • ダイヤル錠

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top