品番 : EA951FC-49
品名 : 650x375x470mm 収納庫付ベンチ
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 650×375×470 | 重量(kg) | 約16 |
---|---|---|---|
耐荷重(kg) | 上部:100 | 材質 | 亜鉛メッキ鋼板(スチール) 焼付塗装仕上げ |
収納目安 | 500ml缶飲料24本入り×2ケース | 色 | ベージュ |
付属品 | キー2本、印鑑ケース1個、固定金具2個、コンクリートプラグ2個、アンカー2本、使い方シール1枚(扉の裏面に貼付用)、六角レンチ1本、コーナークッション4個 | ||
ちょっとした休憩や荷物置きにも使用できる宅配ボックスです。 | |||
フタはダンパー付でゆっくり閉まるので手を挟む心配がありません。 | |||
収納量も十分で、ウォーターサーバー用の水等も入ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,300 円(税抜)/ 53,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 15:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1681ページ |
拡大