詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FC-71

品名 : マグネット付・消火器ホルダー(5.0kg迄)

仕様

サイズ 150×385(H)mm 耐荷重 5kgまで
重量(g) 700 材質 スチール
用途 鉄骨構造現場での使用に最適です。
※消火器は別売です。
6型・10型消火器専用
強力磁石付で簡単に設置できます。
クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となっています。
追加説明
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/10/08 11:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1392ページ 2349ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top