詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FC-81

品名 : 850x260x239mm 消火器スタンド(蓄光標識)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 376-29
サイズ(mm) 260×239×850(H) 受け皿サイズ φ185mm
重量 約423g 材質 表示板・支柱ジョイント:ポリスチレン
台座・フック:ポリプロピレン
支柱:PVC
停電時も見やすい蓄光タイプの表示板
表示板は蓄光タイプです。
消火器20型まで対応
消火器転倒を防止するスライド式フックが付いています。
※消火器は別売です。
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 10:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2349ページ
ウェブカタログ画像
  • 通常時
  • 蓄光時

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top