品番 : EA951FD-16A
品名 : 1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | ・パイプ :ステンレス巻きスチール、ステンレス、アルミ ・部品:ABS、PP |
|---|---|---|---|
| 使用サイズ | 145~235(W)×89(D)×134(H)cm | 収納サイズ | 145(W)×19(D)×152(H)cm |
| 耐荷重 | 全体で約20kgまで | 重量 | 約6.3kg |
| 干せる目安 | ふとん4枚 | ||
| 通気性の良いWバー採用 | |||
| マルチハンガー付きでハンガー干しも可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2102ページ | ||||
