品番 : EA951FD-17
品名 : 2050-3000x90x580mm 物干し台(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | パイプ:ステンレス 部品:ABS/PP樹脂、天然ゴム、鉄(メッキ) |
---|---|---|---|
使用時サイズ | 90(W)×580(D)×2050~3000(H)mm(片側) | 本体重量 | 5.1kg(両側) |
パッケージサイズ | 220(W)×100(D)×1215(H)mm | パッケージ重量 | 5.8kg |
耐荷重 | 約20kg | ||
Wポール支柱で安定性が高く、布団干しも楽にできます。 | |||
すその長い洗濯物も楽に干せます。 | |||
Wバーのため、通気性に優れています。 | |||
竿は別売です。 | |||
竿は、EA951FD-5、FD-6、EA951FB-53~55です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/19 23:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2195ページ |