詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FD-30A

品名 : 1320x730x680mm 物干しスタンド(ステンレス製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ お客様組立品 使用時サイズ(W×D×H)mm 730×680×1320
耐荷重(kg) 約8 材質 パイプ:樹脂コーティングスチール
樹脂部:ABS・PP・EVA樹脂
金属部品:スチール(メッキ)
収納サイズ 730(W)×100(D)×1470(H)mm 重量 2.6kg
干せる目安 Tシャツ13枚、タオル5枚、角・丸ハンガー1個
シンプルで使いやすいX型ものほしスタンドです
通気性の良い段違い設計、省スペースで効率良く干せます
折りたたんで約10cm幅にコンパクト収納できます
下段段干し部はスポーツタオルが5枚干せます(連結パイプ含む)
組み立ては工具不要の簡単設計です。
追加説明
カタログ価格

8,530 円(税抜)/ 9,383 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2102ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top