品番 : EA951FD-50A
品名 : 1200-2100x530x1160-1610mm 物干しスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-FTM2100 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用時サイズ(W×D×H)mm | 1200~2100×530×1160~1610 |
| 収納サイズ | 530×80×1310mm | 耐荷重 | 全体:約40kg 竿1本あたり:約10kg |
| 重量 | 8.1kg | 材質 | ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂 |
| 干せる目安 | シャツ等16枚、バズタオル4枚、タオル8枚、小物34枚 | 人数目安 | 約6人分 |
| キャスター | 自在(ストッパー付)×4 | ||
| 使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能な物干しスタンド | |||
| 片方のサイドバーを低くすることで、布団が干しやすい設計に。 | |||
| 使わない時は小さく畳めるから収納もコンパクト | |||
| 洗濯物を干したままスムーズに移動できるキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2102ページ | ||||
