品番 : EA951FD-53A
品名 : 790-1200x530x 900-1500mm 物干しスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-78SHN |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用サイズ(W×D×H)mm | 790~1200×530×900~1500 |
| 収納サイズ | 790(W)×530(D)×940(H)mm | 耐荷重 | 全体:7kg、 上パイプ:3kg、 伸縮パイプ:各1kg、 タオルハンガーパイプ:1本あたり0.5kg |
| 重量 | 2.2kg | 材質 | ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン |
| 干せる目安 | シャツ11枚、タオル2枚、バスタオル3枚、小物8枚 | ||
| 干すものに合わせて伸縮できる室内物干し | |||
| 伸縮パイプに長物衣類も干せます。 | |||
| 丈夫でサビに強いステンレス巻きスチールパイプを採用 | |||
| 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
| 工具不要の簡単組み立て | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2102ページ | ||||
