品番 : EA951FD-55
品名 : 890-1400x720x1000-1650mm 物干しスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H-MR90 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用サイズ | 890~1400(W)×720(D)×1000~1650(H)mm |
| 収納サイズ | 890(W)×160(D)×1000(H)mm | 耐荷重 | 全体:15.4kg パイプ部分:各3kg×2 左右パイプ部分:各1kg×4 タオルハンガーパイプ部分:各600g×9 |
| 重量 | 4.9kg | 材質 | パイプ:ステンレス巻きスチール、 部品:ABS樹脂、ポリプロピレン |
| 干せる目安 | シャツ25枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物20枚 | キャスター | 自在×4(うちストッパー有×2) |
| 使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能 | |||
| チェストを入れてハンガーラックとしてもお使い頂けます。 | |||
| 重い洗濯物も簡単に移動が可能なキャスター付き | |||
| 工具不要の簡単組み立て | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/16 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
