品番 : EA951FD-56B
品名 : 1535-1925x730x1110-1720mm 物干しスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KTM-2018R |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 使用時サイズ(W×D×H)mm | 1535~1925×640~730×1110~1720 |
| 収納サイズ | 640×130×1110mm | 耐荷重 | 全体:約15kg 竿1本あたり:約4kg タオルハンガー1本あたり:約0.2kg |
| 重量 | 7.38㎏ | 材質 | ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン |
| 干せる目安 | シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚 | 人数目安 | 約5人分 |
| キャスター | 自在(ストッパー付)×4 | ||
| 干す量やスペースに合わせて幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干し | |||
| 段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。 | |||
| ワンピースやズボンなどの長物も干せます。 | |||
| 平干しにも使える折りたたみタオルハンガー付き | |||
| 安定した脚部で前倒れしにくい設計 | |||
| 使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2103ページ | ||||
