品番 : EA951FD-64
品名 : 1750x250x1600mm 物干しスタンド(スチール製)
カタログ訂正
24/12/02 本体色 (誤)白 (正)黒 (No.55,56 1160)
この商品はお客様組み立て品です。
サッと広げて簡単設置!折り畳める室内物干し
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 6620 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 使用時サイズ | 1,750(W)×250(D)×1,600(H)mm | 収納時サイズ | 250(W)×250(D)×1,610(H)mm |
| 耐荷重 | ハンガーパイプ:7.5kg フック1つあたり:1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:1kg |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン |
| 重量 | 8kg | 内寸 | 1,500×1,590mm |
| 付属品 | 六角レンチ×2 | ||
| 室内で干したい時に便利 | |||
| サッと広げて簡単設置 | |||
| 支柱には様々な用途に使用できるフック付 | |||
| 夜間に干したい時や、雨天の時などに便利 | |||
| 洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。 | |||
| 乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/19 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2159ページ | ||||
