品番 : EA951FD-66
品名 : 770x770x1800mm タオル掛け(パラソル型)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | PORISH パラソルスタンド3段 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 耐荷重 | 11kg ※タオルハンガー1段:3.84kg タオルバー1本あたり:0.24kg |
| サイズ | 使用時:770(W)×770(D)×1800(H)mm 収納時:150(W)×130(D)×2140(H)mm |
重量 | 1770g |
| 材質 | 本体:スチールパイプ粉体塗装 樹脂部品:ポリプロピレン、ポリエチレン |
カラー | マットブラック |
| 一度に48枚のタオルが干せるパラソル型スタンド物干し | |||
| 上段は取り外して竿にかけることもでき、物干しと洗濯ハンガーの2wayの使用ができます。 | |||
| パイプを差し込むだけの簡単組立(工具不要) | |||
| 非常にコンパクトに折りたためるので、ちょっとした隙間に収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
