詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FD-73

品名 : 485x340x800mm ランドリーバスケット(キャスター付)

仕様

サイズ 485(W)×340(D)×800(H)mm 耐荷重 上段:約3kg
下段:約5kg
材質 ポリプロピレン 重量 2.0kg
キャスター 自在×4個
浅型と深型で使い分けできます。
キャスター付きなので移動もラクラク。
追加説明
カタログ価格

5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2101ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top