詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-120

品名 : 335x290x160mm 吊り棚(スチール製)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3158
サイズ(mm) 335×290×160(H) 材質 本体:スチール(粉体塗装)、
バー:天然木
耐荷重 ラック:2kg
バー:0.5kg
フック対応サイズ 厚み:14~28mm以下
奥行:290mm以上
幅:335mm以上
ハンガー2本、フック5個付
キッチンツール、キッチンペーパー、小物類の収納に便利です。
追加説明
カタログ価格

3,100 (税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/09/18 13:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2165ページ

代替品

EA951FE-36A
  • 品番

    EA951FE-36A

  • コメント

    違い:材質、サイズなど

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top