品番 : EA951FE-146
品名 : 580x160x455mm 収納ラック(スチール製)
この商品はお客様組み立て品です。
シンク上を有効活用
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3257 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| サイズ | 580(W)×160(D)×455(H)mm | カトラリーポケットサイズ | 150(W)×5.5(D)×110(H)mm |
| 耐荷重 | 棚:5kg(1段あたり)、フック:500g(1つあたり) | 重量 | 3.9kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) カトラリーポケット:ABS樹脂 |
||
| カトラリーポケット、フック5個付 | |||
| 棚の高さ調節可能(50mm間隔) | |||
| コンロ奥や横の隙間を活用できる収納ラックです。 | |||
| 調味料、スパイス類、キッチン道具、小物を一括収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/19 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2164ページ | ||||
