詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FE-174

品名 : 310x270x100mm 収納ラック(2個)

収納ボックスの下のスペースを有効活用

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5567
シリーズ tower(タワー) サイズ 310(W)×270(D)×100(H)mm
内寸 305(W)×95(H)mm 耐荷重 約2kg/個
重量(g) 1300(1個あたり) 材質 本体:スチール(粉体塗装)
マグボトルなどの収納に便利な2個組のラック
食器棚や戸棚下、パントリーなどでマグボトルやフリーザーバッグのボックスなどを収納するのにピッタリなラックです。
高さが約9.5㎝なので背の低い奥行があるものの収納に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/19 06:06現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2165ページ

代替品

EA951FE-177
  • 品番

    EA951FE-177

  • コメント

    変更点:サイズ、入数

ウェブカタログ画像
2個入
  • 2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top