品番 : EA951FE-215
品名 : 760-925x370x300/357mm 伸縮ラック(2台)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 760~920×370×300・357 | 耐荷重 | 約30kg(1台当たり15kg) |
|---|---|---|---|
| 材質 | パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板・脚:PP樹脂 |
重量 | 2.5kg |
| 入数 | 2台 | ||
| 高さ2段階調節 | |||
| 重ねて使用できます。 | |||
| 棚がスノコ状になっているので、通気性もバツグンです。工具不要で、簡単に組み立てできます。 | |||
| 押入れやクローゼットの整理整頓に。押入れのサイズや収納物に合わせて、棚板間隔の調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,330 円(税抜)/ 10,263 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2107ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

