品番 : EA951FE-47
品名 : 500x310x935mm バスケットワゴン(キャスター付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BTR-3S |
|---|---|---|---|
| サイズ | 501(W)×320(D)×935(H)mm | バスケットサイズ | 上段:440×320×270(H)mm 下段:440×320×400(H)mm |
| 耐荷重 | 15kg (上段:7kg、下段:8kg) |
重量 | 2.8kg |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管 キャスター:ポリプロピレン |
キャスター | 自在×4 |
| ランドリーバスケットとバスケットラックの3点セット | |||
| 大きさの違うバスケットが2個付いているので洗濯物を分ける際に便利です。 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2101ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
