品番 : EA951FE-75A
品名 : 225x395x395-435mm スライドトレー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | UST-2V |
---|---|---|---|
サイズ | 225(W)×395(D)×395~435(H)mm | 重量 | 約1.8kg |
総耐荷重 | 6kg(棚板1枚あたり3kg) | 材質 | パイプ:塩ビ被覆鋼管、 メッシュパネル:スチール、 棚・スライドトレー:ポリプロピレン |
スライドトレーは深さ7.8cmで、調味料類が倒れにくい構造になっています。 | |||
トレー付で、奥の物が取り出しやすく便利です。 | |||
ネジを使わず誰でも簡単、すぐに組み立てられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/26 01:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2202ページ |
拡大