品番 : EA951FF-3
品名 : 500x150x910mm ランドリーツール用ワゴン(スチール製)
この商品はお客様組み立て品です。
スリムで大容量なランドリーワゴン
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5655 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| サイズ | 500(W)×150(D)×910(H)mm | 重量 | 4.1kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×2、自在ストッパー付×2 |
| 耐荷重 | 上部トレー:約3kg 下部トレー:約5kg フック(小):フック1つあたり約250g フック(大):フック1つあたり約1kg 引っ掛けホルダー:約500g |
||
| フック大はハンガーの収納に | |||
| フック小はブラシなどの小物収納に | |||
| 下部トレーはバス用品のストック収納にも | |||
| バスブーツやタオルの収納に便利 | |||
| 洗濯用洗剤・ハンガー・小物類などのランドリーグッズをまとめて収納できるスリムな大容量ワゴン | |||
| キャスター付のため掃除の際の移動も簡単 | |||
| 付属のフックや引っ掛けホルダーで自分仕様にアレンジして収納 | |||
| 幅約15cmなので洗濯機横の隙間にもすっきり収納可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 04:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2157ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
