詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951FF-5

品名 : 460x355x700mm ランドリーバスケット

腰への負担を軽減!高床式のランドリーバスケット

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5662
シリーズ tower(タワー) サイズ 460(W)×355(D)×700(H)mm
ポケット内寸 205(W)×415((H)mm 収納時サイズ 約460(W)×40(D)×780(H)mm
容量 約35L 材質 フレーム:スチール(粉体塗装)
バスケット:ポリエステル100%
底板:ポリプロピレン
耐荷重 バスケット:約5kg
ポケット:約1kg
重量 2.85kg
バスケットに高さがあるので、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット
サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。
洗濯物の持ち運びもスムーズ
折り畳んでスリムに収納できますバスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。
リビングではバックや手荷物の一時置きや雑誌の収納にも便利。
バッグや手荷物の一時置きや雑誌の収納にも便利
追加説明
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/17 23:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2157ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top